Especificaciones
Dimensiones
- Altura total6.9400 pulg.
- Longitud total7.6300 pulg.
- Tamaño del puerto1-1/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Tipo de montajeColector
- Material de la junta tóricaBuna-N
- Tipos de productosVálvula de bola
- SerieBVMM
- Material del sello de bola del husilloAcero al carbono
- TipoVálvula de bola