Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño2X
Detalles
- Clase ANSIANSI/ISEA Tipo R Clase 3
- ColorAmarillo/azul marino
- Material6.25 oz. Punto doble para peligros
Descripción general
- Tejido ligero, suave y multipeligro
- Parte inferior del torso azul marino en contraste para ocultar la suciedad y las manchas
- Escote sin etiquetas con cuello y costura de hombros cubiertos para una comodidad excepcional
- Borde reflectante de confort FR 3M™ Scotchlite™
- Protección doble contra riesgos contra arcos eléctricos y incendios por arcos eléctricos
- Espacio en la parte izquierda del pecho para logotipos