Motion
RT4-5TL-LP

LITTLE GIANT
RT4-5TL-LP

RT4-5TL-LP CARRO DEL CARRETE
Artículo MI #10696985
No. Fabricante RT4-5TL-LP
Precio743.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
RT4-5TL-LP

RT4-5TL-LP CARRO DEL CARRETE
Artículo MI #10696985
No. Fabricante RT4-5TL-LP
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
Precio743.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    46.25 pulg.
  • Longitud
    32 pulg.
  • Ancho
    18 pulg.

Detalles

  • Material de la cacerola
    Acero
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
RT4-5TL-LP CARRO DEL CARRETE
  • El carro de carrete de alambre móvil es ideal para transportar sus carretes de alambre y otros materiales de un trabajo a otro. Cuatro varillas de 16" de ancho con 7 posiciones disponibles admiten múltiples configuraciones de carretes de cable. El estante inferior sólido permite almacenamiento adicional. Roda suavemente sobre ruedas de poliuretano sin marcas de 5". Las ruedas rígidas de 2 y giratorias de 2 con frenos de bloqueo total aseguran la unidad en su lugar y evitan que "caminar" mientras está en uso. Disponible con parte posterior abierta o panel posterior con listón de calibre 16 . TRASERO DEL PANEL ENCANTADO " El panel de láminas de calibre 16 , 18" de ancho x 36" de alto le permite añadir sus propios contenedores colgantes para el almacenamiento adicional de piezas pequeñas.