Motion
60 ENLACE DE CONEXIÓN DE ÉLITE DE CPCL DE ORING

IWIS
60 ORING CPCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo con junta tórica - 60-1 OR / 3/4 pulg. Cadena y paso, recubierta
Artículo MI #10741544
No. Fabricante 60 ORING CPCL ELITE CONN LINK
Precio24.97 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
60 ORING CPCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo con junta tórica - 60-1 OR / 3/4 pulg. Cadena y paso, recubierta
Artículo MI #10741544
No. Fabricante 60 ORING CPCL ELITE CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.97 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60-1 O / 3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    18.10 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.40 mm
  • Diámetro del pasador
    5.96 mm
  • Longitud del pasador
    28.70 mm
  • Paso
    3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Ancho del rodillo
    12.57 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    60-1 O / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648019915
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Junta tórica
  • UPC_NO
    847648019915

Descripción general

Descripción del fabricante
60 ENLACE DE CONEXIÓN DE ÉLITE DE CPCL DE ORING
  • Las cadenas de juntas tóricas se desarrollaron originalmente como cadenas de transmisión para motocicletas, pero la tecnología también se utiliza en cadenas industriales estándar.
  • Se utiliza un proceso de vacío para aplicar lubricante inicial a los cojinetes de la cadena, que luego se sellan con una junta tórica.
  • Este tipo de lubricación en combinación con un sello significa que estas cadenas no requieren lubricación adicional durante toda su vida útil, por lo que pueden clasificarse como de “bajo mantenimiento”.