Motion
80 CPCL ÉLITE 80 CPCL ÉLITE

IWIS
80 CPCL ELITE 80 CPCL ELITE

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 80-1 / 1 pulg. Cadena y paso, recubierta
Artículo MI #10741600
No. Fabricante 80 CPCL ELITE 80 CPCL ELITE
Precio4.30 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
80 CPCL ELITE 80 CPCL ELITE

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 80-1 / 1 pulg. Cadena y paso, recubierta
Artículo MI #10741600
No. Fabricante 80 CPCL ELITE 80 CPCL ELITE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio4.30 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80-1 / 1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    24.13 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    3.10 mm
  • Diámetro del pasador
    7.94 mm
  • Longitud del pasador
    33.50 mm
  • Paso
    1 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm
  • Ancho del rodillo
    15.75 mm
  • Resistencia a la tensión
    71.50 kN
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    80-1 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648059928
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648059928

Descripción general

Descripción del fabricante
80 CPCL ÉLITE 80 CPCL ÉLITE
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.