Motion
80H  RIV 10FT ELITE

IWIS
80H RIV 10FT ELITE

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 80-1 H / 1 pulg., remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741638
No. Fabricante 80H RIV 10FT ELITE
Precio44.06 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
80H RIV 10FT ELITE

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 80-1 H / 1 pulg., remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741638
No. Fabricante 80H RIV 10FT ELITE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.06 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80-1 H / 1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    24.13 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.00 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    7.94 mm
  • Longitud del pasador
    37.40 mm
  • Paso
    1 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm
  • Ancho del rodillo
    15.75 mm
  • Peso
    19.92 lb
  • Peso por pie
    2.08 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80-1 H / 1 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648016112
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648016112

Descripción general

Descripción del fabricante
80H RIV 10FT CADENA ELITE
  • Las cadenas de la serie H generalmente se fabrican con los mismos materiales de pasadores que las cadenas de rodillos estándar.
  • Sin embargo, su principal ventaja es que proporcionan una mayor resistencia al desgaste y una mayor resistencia a la tracción que las cadenas estándar, al tiempo que conservan prácticamente la misma resistencia a la rotura.