Motion
80NP  RIV 10FT CADENA ELITE

IWIS
80NP RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie niquelado, 80-1 NP / paso de 1 in, remachado, 1 hebra, Material niquelado, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741647
No. Fabricante 80NP RIV 10FT ELITE CHAIN
Precio42.02 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
80NP RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie niquelado, 80-1 NP / paso de 1 in, remachado, 1 hebra, Material niquelado, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741647
No. Fabricante 80NP RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Precio42.02 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80-1 NP / 1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    24.13 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    7.94 mm
  • Longitud del pasador
    33.50 mm
  • Paso
    1 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm
  • Ancho del rodillo
    15.75 mm
  • Peso
    17.11 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80-1 NP / 1 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648018024
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Enchapado en níquel
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648018024

Descripción general

Descripción del fabricante
80NP RIV 10FT CADENA ELITE
  • Las cadenas Elite niquelado están fabricadas con las mismas tolerancias ajustadas y materiales de primera calidad que nuestras cadenas ANSI y BS estándar, con el beneficio adicional de un niquelado sin electropara proporcionar resistencia a la corrosión