Motion
80ZAP  RIV 10FT CADENA ELITE

IWIS
80ZAP RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie Zap con recubrimiento, 80-1 ZAP / paso de 1 in, remachado, 1 hebra, material de aluminio de zinc, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741657
No. Fabricante 80ZAP RIV 10FT ELITE CHAIN
Precio86.43 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
80ZAP RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie Zap con recubrimiento, 80-1 ZAP / paso de 1 in, remachado, 1 hebra, material de aluminio de zinc, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741657
No. Fabricante 80ZAP RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Precio86.43 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80-1 ZAP / 1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    24.13 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    3.10 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    7.94 mm
  • Longitud del pasador
    33.50 mm
  • Paso
    1 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm
  • Ancho del rodillo
    15.75 mm
  • Resistencia a la tensión
    71.50 kN
  • Peso
    17.11 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80-1 ZAP / 1 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648018079
  • Material
    Aluminio de zinc
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Recubierto de Zap
  • UPC_NO
    847648018079

Descripción general

Descripción del fabricante
80ZAP RIV 10FT CADENA ELITE
  • Las nuevas cadenas recubiertas de zinc-aluminio;las cadenas recubiertas de zinc-aluminio tienen la mejor protección contra la corrosión que todas las cadenas recubiertas.
  • La estructura laminar típica de estos recubrimientos proporciona lo que se denomina: efecto barrera y alta protección catódica contra la corrosión sin riesgo de fragilidad por hidrógeno.
  • El revestimiento también tiene un efecto positivo sobre la fricción en el cojinete de la cadena.