Motion
81XHH THP x 47P + CL ELITE

IWIS
81XHH THP x 47P + CL ELITE

Cadena de ingeniería - 81XHH / 2.609 pulg. de paso, remachado
Artículo MI #10741668
No. Fabricante 81XHH THP x 47P + CL ELITE
Precio35.58 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
81XHH THP x 47P + CL ELITE

Cadena de ingeniería - 81XHH / 2.609 pulg. de paso, remachado
Artículo MI #10741668
No. Fabricante 81XHH THP x 47P + CL ELITE
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
Precio35.58 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    81XHH / 2.609 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.23 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.312 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.44 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.755 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.91 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.093 pulg.
  • Peso
    46.28 lb
  • Peso por pie
    4.58 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    81XHH / 2.609 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648214167
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • UPC_NO
    847648214167

Descripción general

Descripción del fabricante
81XHH THP X 47P + CADENA ÉLITE CL
  • Las cadenas y ruedas dentadas ELITE combinan un diseño de cadena probado con especificaciones metalúrgicas y de material óptimas para proporcionar un rendimiento y un valor inigualables en el mercado.
  • Diseñado y fabricado según los más altos estándares de resistencia y durabilidad de la industria.