Especificaciones
Dimensiones
- Lazada3x4
- Placa de enlace Altura12.00 mm
- Placa de enlace Grosor2.00 mm
- Pasador Diámetro5.09 mm
- Paso1/2 pulg.
- Resistencia a la tensión42.70 kN
- Peso0.03 lb
- Peso por pie0.74 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaEnlace de conexión
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648648665
- Tipo de productoCadena de hojas
- SerieHoja
- Estándares cumplidosISO 4347/DIN 8152
- UPC_NO847648648665
Descripción general
- Las cadenas de hojas ELITE están fabricadas con piezas de cadena de rodillos iwis precisas según la norma ISO 606.
- Hay disponibles versiones especiales y combinaciones con cadenas de rodillos a pedido.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Estudio de caso de la línea de envolturas de los principales fabricantes de alimentos de iwisKY, una de las principales instalaciones de los fabricantes de alimentos en Mt. Sterling, opera 21 líneas de envoltura de alta velocidad, cada una de ellas un componente crítico en un proceso de producción de alto rendimiento.
Ver estudio de caso
Estudio de caso de producción de huevos a gran escala iwisIndiana, una planta de producción de huevos a gran escala en Seymour, opera una línea de clasificación de huevos de alto rendimiento que funciona continuamente, procesando millones de huevos mediante lavado, clasificación y clasificación.
Ver estudio de caso
Estudio de caso de fabricación de alimentos con horno de calor intenso iwisUn importante fabricante de snacks se enfrentaba a problemas de suministro repetidos con un proveedor de cadena de larga data que no entregó el producto a tiempo.
Ver estudio de caso
Estudio de caso de producción de helados iwisUn gran fabricante opera instalaciones de producción de helados de gran volumen con congeladores de túnel que desempeñan un papel fundamental en la producción de sus productos de helados.
Ver estudio de caso
Más recursos
Estudio de caso de producción de latas de alta velocidad iwis
En una planta de producción de latas de alta velocidad en Jacksonville, FL, las líneas de producción operan 24/7, produciendo hasta 2,400 latas por minuto.
Folleto de capacidades de iwis
iwis Drive Systems, fundada en Alemania en 1916, fabrica cadenas, piñones y componentes de transmisión para industrias exigentes en todo el mundo. Con 95,000 productos y ubicaciones en todo el mundo, ofrece soluciones innovadoras respaldadas por más de un siglo de experiencia.