Motion
S815K350X10FT

IWIS
S815K350X10FT

Tabla Cadena superior - C45 - Acero al carbono, funcionamiento recto, 3.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, C45 - Material de vuelo de acero al carbono
Artículo MI #10742094
No. Fabricante S815K350X10FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
S815K350X10FT

Tabla Cadena superior - C45 - Acero al carbono, funcionamiento recto, 3.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, C45 - Material de vuelo de acero al carbono
Artículo MI #10742094
No. Fabricante S815K350X10FT

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    3.10 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    150.00 mm
  • Peso
    18.10 lb
  • Peso por pie
    1.81 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Material de la cadena base
    C45 - Acero al carbono
  • Material de la cadena
    C45 - Acero al carbono
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Material del vuelo
    C45 - Acero al carbono
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648025022
  • Material del pasador
    Acero inoxidable endurecido
  • UPC_NO
    847648025022

Descripción general

Descripción del fabricante
S815K350X10FT
  • Las cadenas Flexon Flat Top se producen en versiones de flexión recta y lateral, y la gama está cubierta por una amplia selección de materias primas y perfiles de eslabones de cadena para proporcionar soluciones para todas las aplicaciones de transporte.
  • Estas cadenas superiores planas se caracterizan por altas cargas de trabajo, alta resistencia al desgaste y superficies de transporte extremadamente planas y lisas.
  • Las cadenas se pueden utilizar en muchas aplicaciones y no solo se limitan al sector de alimentos y bebidas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron