Motion
120CTL80 SPKT

IWIS
120CTL80 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo cónico - 80 Dientes, 3535 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #10742311
No. Fabricante 120CTL80 SPKT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
120CTL80 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo cónico - 80 Dientes, 3535 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #10742311
No. Fabricante 120CTL80 SPKT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 1 3/16 a 3 15/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3535
  • Diámetro del cubo
    6.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3 1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    39.0780 pulg.
  • Diámetro de paso
    38.207 pulg.
  • Ancho de diente
    1.0000 pulg.
  • Peso
    220.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    120
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    80
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648170609

Descripción general

Descripción del fabricante
120CTL80 SPKT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good