Motion
35A20 SPKT

IWIS
35A20 SPKT

Rueda dentada de cadena con rodillo de placa en A - 35 / 3/8 pulg., basto, 1/2 pulg. de calibre, 20 dientes, material de acero, dientes no endurecidos
Artículo MI #10742914
No. Fabricante 35A20 SPKT
Precio11.04 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
35A20 SPKT

Rueda dentada de cadena con rodillo de placa en A - 35 / 3/8 pulg., basto, 1/2 pulg. de calibre, 20 dientes, material de acero, dientes no endurecidos
Artículo MI #10742914
No. Fabricante 35A20 SPKT
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
Precio11.04 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5900 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.397 pulg.
  • Ancho de diente
    0,1875 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    35
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    20
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648626922

Descripción general

Descripción del fabricante
35A20 SPKT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"