Motion
80BS15H  2” Bore KWY y 2SS

IWIS
80BS15H 2” Bore KWY & 2SS

80BS15H 2” Bore KWY y 2SS
Artículo MI #10744803
No. Fabricante 80BS15H 2” Bore KWY & 2SS
Precio74.21 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
80BS15H 2” Bore KWY & 2SS

80BS15H 2” Bore KWY y 2SS
Artículo MI #10744803
No. Fabricante 80BS15H 2” Bore KWY & 2SS
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
Precio74.21 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.3000 pulg.
  • Ancho de diente
    0,5750 pulg.
  • Peso
    5.60 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de Dientes  
    15
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648326525

Descripción general

Descripción del fabricante
80BS15H DIÁMETRO DE 2" KWY Y 2SS SPKT
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
Los clientes también compraron