Motion
D40B35H SPKT

IWIS
D40B35H SPKT

Rueda dentada de cadena de doble rodillo reboreable - 40 / 1/2 pulg., material rugoso, 7/8 pulg. de calibre, 35 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10745153
No. Fabricante D40B35H SPKT
Precio192.56 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
D40B35H SPKT

Rueda dentada de cadena de doble rodillo reboreable - 40 / 1/2 pulg., material rugoso, 7/8 pulg. de calibre, 35 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10745153
No. Fabricante D40B35H SPKT
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
Precio192.56 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6250 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2 1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.8600 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.578 pulg.
  • Ancho de diente
    0,3125 pulg.
  • Peso
    6.80 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    40
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    35
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648636921

Descripción general

Descripción del fabricante
D40B35H SPKT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron