Motion
DS40A17 SPKT

IWIS
DS40A17 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo doble - 40 / 1/2 pulg., basto, 1/2 pulg. de calibre, 17 dientes, material de acero, dientes no endurecidos
Artículo MI #10745313
No. Fabricante DS40A17 SPKT
Precio51.71 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
DS40A17 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo doble - 40 / 1/2 pulg., basto, 1/2 pulg. de calibre, 17 dientes, material de acero, dientes no endurecidos
Artículo MI #10745313
No. Fabricante DS40A17 SPKT
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
Precio51.71 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.1250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.4063 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    1 5/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.9800 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.721 pulg.
  • Peso
    1.60 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    40
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    17
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648190423

Descripción general

Descripción del fabricante
DS40A17 SPKT