Motion
160KDHE3401GS8SA

NSK CORP, BEARING DIV
160KDHE3401GS8SA

NSK 160KDHE3401GS8SA, calibre de 160 mm, 345.7 mm OD, 160 mm W
Artículo MI #10746831
No. Fabricante 160KDHE3401GS8SA
Precio14,262.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
160KDHE3401GS8SA

NSK 160KDHE3401GS8SA, calibre de 160 mm, 345.7 mm OD, 160 mm W
Artículo MI #10746831
No. Fabricante 160KDHE3401GS8SA
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
Precio14,262.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Diámetro exterior
    345.70 mm
  • Longitud total
    345.7 mm
  • Ancho general
    160 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176888663
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176888663

Descripción general

Descripción del fabricante
160KDHE3401GS8SA NSK 160KDHE3401GS8SA, 1
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
Los clientes también compraron