Motion
2215C5
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 75 mm ID, 130 mm OD, 31 mm Ancho
Artículo MI #10746846
No. Fabricante 2215C5
Precio692.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 75 mm ID, 130 mm OD, 31 mm Ancho
Artículo MI #10746846
No. Fabricante 2215C5
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
Precio692.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS AUTOALINEABLE DE 2215C5 DE ANCHO,
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C5
  • Descripción larga
    2215C5 El rodamiento incluye un orificio recto de 75 mm, cierre abierto, 130 mm OD, 31 mm de ancho; adecuado para maquinaria de peso medio.
  • Número de catálogo del fabricante
    2215C5
  • Número de Upc del fabricante
    192661045220
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661045220

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS AUTOALINEABLE DE 2215C5 DE ANCHO,
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
Los clientes también compraron