Motion
2222KMC3
Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 110 mm ID, 200 mm OD, 53 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #10746862
No. Fabricante 2222KMC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 110 mm ID, 200 mm OD, 53 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #10746862
No. Fabricante 2222KMC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    53 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BOLA AUTOALINEABLE DE ORIFICIO CÓNICO 2222KMC3
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2222KMC3 El cojinete de bolas autoalineable ofrece un 1:12 orificio cónico de 110 mm, cierre abierto, 200 mm OD, 53 mm de ancho; se utiliza en equipos pesados.
  • Número de catálogo del fabricante
    2222KMC3
  • Número de Upc del fabricante
    192661044797
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661044797

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA AUTOALINEABLE DE ORIFICIO CÓNICO 2222KMC3
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
Los clientes también compraron