Motion
23072CAG3MKC4P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23072CAG3MKC4P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 540 mm D.E., 134 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #10746905
No. Fabricante 23072CAG3MKC4P55W507
Precio32,900.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23072CAG3MKC4P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 540 mm D.E., 134 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #10746905
No. Fabricante 23072CAG3MKC4P55W507
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
Precio32,900.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    134 mm
  • Peso
    106.52 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 230, TL: acero resistente y de larga duración
  • Capacidad de carga dinámica
    2390000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    192661096451
  • RPM Máx.
    670 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    530 rpm
  • Velocidad máxima
    670 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    4700000 N
  • UPC_NO
    192661096451

Descripción general

Descripción del fabricante
23072CAG3MKC4P55W507 HPS LIGHT SPHERICA