Motion
23096CAG3MKP55W507TL

NSK CORP, BEARING DIV
23096CAG3MKP55W507TL

Cojinete de rodillos esférico - 480 mm D.I., 700 mm D.E., 165 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #10746910
No. Fabricante 23096CAG3MKP55W507TL
Precio74,926.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23096CAG3MKP55W507TL

Cojinete de rodillos esférico - 480 mm D.I., 700 mm D.E., 165 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #10746910
No. Fabricante 23096CAG3MKP55W507TL
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
Precio74,926.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    480 mm
  • Radio de filete
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    700 mm
  • En general Ancho  
    165 mm
  • Peso
    210.84 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 230, TL: acero resistente y de larga duración
  • Capacidad de carga dinámica
    3800000 N
  • Código de armonización
    8482.30.00
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    192661015025
  • RPM Máx.
    480 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    400 rpm
  • Velocidad máxima
    480 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    7950000 N
  • UPC_NO
    192661015025

Descripción general

Descripción del fabricante
23096CAG3MKP55W507TL HPS LIGHT SPHERICA