Motion
23222CAME4C2
Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 2.7500 pulg. de ancho, orificio recto, abierto, C2
Artículo MI #10746955
No. Fabricante 23222CAME4C2
Precio1,882.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 2.7500 pulg. de ancho, orificio recto, abierto, C2
Artículo MI #10746955
No. Fabricante 23222CAME4C2
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
Precio1,882.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    69.80 mm
  • Peso
    21.032 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Capacidad de carga dinámica
    145001.805 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C2
  • Número de Upc del fabricante
    192661072400
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1500 rpm
  • Velocidad máxima
    3400 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    170854.84 lbf
  • UPC_NO
    192661072400

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO ESFÉRICO PESADO DE 23222CAME4C2 CV