Motion
24040CAMK30P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
24040CAMK30P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 109 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #10747006
No. Fabricante 24040CAMK30P55W507
Precio7,969.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
24040CAMK30P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 109 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #10747006
No. Fabricante 24040CAMK30P55W507
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
Precio7,969.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    109 mm
  • Peso
    28.52385 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 240
  • Capacidad de carga dinámica
    1420000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    192661014950
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    850 rpm
  • Velocidad máxima
    1100 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240
  • Capacidad de carga estática
    2120000 N
  • UPC_NO
    192661014950

Descripción general

Descripción del fabricante
ESPACIADOR LIGERO DE 24040CAMK30P55W507 HPS
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
Los clientes también compraron