Motion
35TAC72CSUHPN7 SIN GR

NSK CORP, BEARING DIV
35TAC72CSUHPN7 NO GR

NSK 35TAC72CSUHPN7 NO GRS HPS™ Cojinete de soporte de tornillo de bola de alta capacidad y superprecisión, calibre de 35 mm, 72 mm OD, 15 mm W, SIN GRASA
Artículo MI #10747057
No. Fabricante 35TAC72CSUHPN7 NO GR
Precio912.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
35TAC72CSUHPN7 NO GR

NSK 35TAC72CSUHPN7 NO GRS HPS™ Cojinete de soporte de tornillo de bola de alta capacidad y superprecisión, calibre de 35 mm, 72 mm OD, 15 mm W, SIN GRASA
Artículo MI #10747057
No. Fabricante 35TAC72CSUHPN7 NO GR
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
Precio912.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Altura total
    15 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105008
  • Número de Upc del fabricante
    029176989353
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • UPC_NO
    029176989353

Descripción general

Descripción del fabricante
35TAC72CSUHPN7 NO GR NSK 35TAC72CSUHPN7
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"