Motion
4 IR-182220
Anillo interior del cojinete de rodillos de aguja - 1.1300 pulg. de calibre, 1.3800 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #10747087
No. Fabricante 4 IR-182220
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior del cojinete de rodillos de aguja - 1.1300 pulg. de calibre, 1.3800 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #10747087
No. Fabricante 4 IR-182220
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3800 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Descripción larga
    El 4 IR-182220 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 1.1300 in, un diámetro exterior de 1.3800 in y un ancho total de 1.2500 in; el peso no se especifica en los datos proporcionados.
  • Número de Upc del fabricante
    192661046210
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    192661046210

Descripción general

Descripción del fabricante
4 RODAMIENTO DE RODILLOS IR-182220
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"