Motion
5307AZZ
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 35 mm, 80 mm OD, 34.90 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión
Artículo MI #10747109
No. Fabricante 5307AZZ
Precio246.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 35 mm, 80 mm OD, 34.90 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión
Artículo MI #10747109
No. Fabricante 5307AZZ
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
Precio246.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Altura total
    80 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • En general Ancho  
    34.90 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    192661047132
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661047132

Descripción general

Descripción del fabricante
5307AZZ NSK 5307AZZ ÁNGULA DE CONRADO MEDIANA
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
Los clientes también compraron