Motion
5315NRC3
Rodamiento de bolas de contacto angular mediano Conrad NSK 5315NRJC3 , calibre de 75 mm, 160 mm OD, 2 filas, 68.3 mm W, 25 grados
Artículo MI #10747114
No. Fabricante 5315NRC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de contacto angular mediano Conrad NSK 5315NRJC3 , calibre de 75 mm, 160 mm OD, 2 filas, 68.3 mm W, 25 grados
Artículo MI #10747114
No. Fabricante 5315NRC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • Longitud total
    150 mm
  • En general Ancho  
    68.30 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    192661103456
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    192661103456

Descripción general

Descripción del fabricante
5315NRC3 NSK 5315NRJC3 CONRAD ANG MEDIANO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"