Motion
6000-H
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 26 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #10747117
No. Fabricante 6000-H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 26 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #10747117
No. Fabricante 6000-H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ancho del anillo exterior
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Descripción larga
    El 6000-H es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro exterior de 10mm y 26mm , construido para ofrecer durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6000-H
  • Número de Upc del fabricante
    192661047293
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661047293

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURADO PROFUNDO EXTRALIGERO DE 6006000-H DE DENSIDAD DE 6000 H 6000-H
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good