Motion
6236ZSC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 180 mm D.I., 320 mm D.E., 52 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #10747142
No. Fabricante 6236ZSC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 180 mm D.I., 320 mm D.E., 52 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #10747142
No. Fabricante 6236ZSC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Ancho del anillo exterior
    52 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    52 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6236ZSC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 180mm orificios con un solo blindaje, 320mm OD y 52mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6236ZSC3
  • Número de Upc del fabricante
    192661043806
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661043806

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA LIGERA 6236ZS3 NSK 6236ZSC3 B

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron