Motion
6238MRC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 190 mm de DI, 340 mm de DE, 55 mm de ancho
Artículo MI #10747143
No. Fabricante 6238MRC3
Precio7,789.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 190 mm de DI, 340 mm de DE, 55 mm de ancho
Artículo MI #10747143
No. Fabricante 6238MRC3
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
Precio7,789.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Ancho del anillo exterior
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • Altura total
    55 mm
  • Longitud total
    340 mm
  • En general Ancho  
    55 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6238MRC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 190mm orificios con diseño abierto, 340mm OD y 55mm de ancho para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6238MRC3
  • Número de Upc del fabricante
    192661090534
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661090534

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA LIGERA DE 6238MRC3 NSK 6238MRC3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron