Motion
6244MRC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 220 mm de DI, 400 mm de DE, 65 mm de ancho
Artículo MI #10747145
No. Fabricante 6244MRC3
Price$10,904.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 220 mm de DI, 400 mm de DE, 65 mm de ancho
Artículo MI #10747145
No. Fabricante 6244MRC3
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
Price$10,904.69/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    220 mm
  • Ancho del anillo exterior
    65 mm
  • Outside Diameter  
    400 mm
  • Altura total
    65 mm
  • Longitud total
    400 mm
  • Overall Width  
    65 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6244MRC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 220mm orificios con diseño abierto, 400mm OD y 65mm de ancho para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6244MRC3
  • Número de Upc del fabricante
    192661093948
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661093948

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA LIGERA DE 6244MRC3 NSK 6244MRC3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron