Motion
634DD
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4 mm de DI, 16 mm de DE, 5 mm de ancho
Artículo MI #10747176
No. Fabricante 634DD
Precio36.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4 mm de DI, 16 mm de DE, 5 mm de ancho
Artículo MI #10747176
No. Fabricante 634DD
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
Precio36.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 mm
  • Ancho del anillo exterior
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • Altura total
    5 mm
  • Longitud total
    16 mm
  • En general Ancho  
    5 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Descripción larga
    El 634DD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 4 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 16 mm y un ancho de 5 mm, para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    634DD
  • Número de Upc del fabricante
    192661044698
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661044698

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA EXTRA PEQUEÑA DE 634DD NSK 634DD
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
Los clientes también compraron