Motion
67790R/720CDR+LCA457

NSK CORP, BEARING DIV
67790R/720CDR+LCA457

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 7.0000 in de diámetro interno, 9.7500 in de diámetro externo, 4.0625 in de ancho
Artículo MI #10747181
No. Fabricante 67790R/720CDR+LCA457
Precio10,196.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
67790R/720CDR+LCA457

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 7.0000 in de diámetro interno, 9.7500 in de diámetro externo, 4.0625 in de ancho
Artículo MI #10747181
No. Fabricante 67790R/720CDR+LCA457
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
Precio10,196.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.7500 pulg.
  • Longitud total
    247.65 mm
  • Ancho general
    4.0625 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    192661046616
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    192661046616

Descripción general

Descripción del fabricante
67790R/720CDR+LCA457 NSK 67790R/720CDR+L
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"