Motion
6922MP5
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #10747200
No. Fabricante 6922MP5
Precio2,309.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #10747200
No. Fabricante 6922MP5
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
Precio2,309.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA DE CONRAD 6922MP5 NSK 6922MP5 B
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6922MP5 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 110 mm con un diámetro exterior de 150 mm y un ancho de 20 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6922MP5
  • Número de Upc del fabricante
    192661045114
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661045114

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA DE CONRAD 6922MP5 NSK 6922MP5 B
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"