Motion
71425/71750
Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 4.2500 in de diámetro interno, 7.5000 in de diámetro externo, 1.8750 in de ancho
Artículo MI #10747210
No. Fabricante 71425/71750
Precio7,499.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 4.2500 in de diámetro interno, 7.5000 in de diámetro externo, 1.8750 in de ancho
Artículo MI #10747210
No. Fabricante 71425/71750
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
Precio7,499.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.2500 pulg.
  • Ancho del cono
    49.21 mm
  • Copa Ancho  
    34.93 mm
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Longitud total
    190.5 mm
  • Ancho general
    1.8750 pulg.
  • Peso
    5.476 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos cónico métrico NSK 71425/71750 , calibre de 190.5 mm, calibre de 107.95 mm, 49.212 mm W
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, tipo pulgada
  • Capacidad de carga dinámica
    296000 N
  • Código de armonización
    8482200040
  • Número de Upc del fabricante
    192661046562
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    192661046562

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS 71425/71750
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados