Motion
AN11-IN
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AN - Tamaño de rosca de M55x2 mm, 75 mm OD, 67 mm Diámetro frontal, 11 mm Ancho
Artículo MI #10747259
No. Fabricante AN11-IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AN - Tamaño de rosca de M55x2 mm, 75 mm OD, 67 mm Diámetro frontal, 11 mm Ancho
Artículo MI #10747259
No. Fabricante AN11-IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    67 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Ancho general
    11 mm
  • Rosca Tamaño  
    M55x2 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • País de origen
    JP
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AN
  • UPC_NO
    029176963728

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO DE AN11-IN PULGADAS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good