Motion
H3136
Manguito adaptador: diámetro de orificio de 160 mm, longitud total de 230 mm
Artículo MI #10747349
No. Fabricante H3136
Precio1,701.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador: diámetro de orificio de 160 mm, longitud total de 230 mm
Artículo MI #10747349
No. Fabricante H3136

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,701.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    160 mm
  • Altura total
    131 mm
  • En general Longitud  
    230 mm
  • Ancho general
    230 mm

Detalles

  • País de origen
    CH
  • Código de armonización
    8483903000
  • Número de Upc del fabricante
    029176536083
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    029176536083

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE DE H3136 160 MM DE DIÁMETRO, 160 MM DE DIÁMETRO INTERNO X 230
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"