Motion
LB3206B-2RSRSTN

NSK CORP, BEARING DIV
LB3206B-2RSRSTN

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, Doble sellado, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #10747394
No. Fabricante LB3206B-2RSRSTN
Precio267.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
LB3206B-2RSRSTN

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, Doble sellado, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #10747394
No. Fabricante LB3206B-2RSRSTN
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
Precio267.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Exterior Diámetro  
    72 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    DEU
  • Descripción
    POLEA LB3206B-2RSRSTN CON SALIDA ESFÉRICA
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    192661001066
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661001066

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA LB3206B-2RSRSTN CON SALIDA ESFÉRICA
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
Los clientes también compraron