Motion
NU1044MM
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 220 mm, 340 mm OD, 1 fila, 56 mm W, 500000 N dinámico/750000 N carga estática
Artículo MI #10748106
No. Fabricante NU1044MM
Precio8,096.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 220 mm, 340 mm OD, 1 fila, 56 mm W, 500000 N dinámico/750000 N carga estática
Artículo MI #10748106
No. Fabricante NU1044MM
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
Precio8,096.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    340 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176700378
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176700378

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO CILÍNDRICO EXTRALIGERO NU1044MM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"