Motion
NU217ETC3
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 85 mm Dia Bore, 150 mm OD, 1 Row, 28 mm W, 192000 N Dynamic/199000 N Static Load
Artículo MI #10748111
No. Fabricante NU217ETC3
Precio602.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 85 mm Dia Bore, 150 mm OD, 1 Row, 28 mm W, 192000 N Dynamic/199000 N Static Load
Artículo MI #10748111
No. Fabricante NU217ETC3
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
Precio602.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    28 mm
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    4.1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176402647
  • RPM máximas (grasa)
    4300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    5000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    029176402647

Descripción general

Descripción del fabricante
NU217ETC3 RODILLO CILÍNDRICO LIGERO BEARI
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good