Motion
NU2313EMC3
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 65 mm Dia Bore, 140 mm OD, 1 Row, 48 mm W, 263000 N Dynamic/265000 N Static Load
Artículo MI #10748116
No. Fabricante NU2313EMC3
Precio705.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 65 mm Dia Bore, 140 mm OD, 1 Row, 48 mm W, 263000 N Dynamic/265000 N Static Load
Artículo MI #10748116
No. Fabricante NU2313EMC3
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
Precio705.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    140 mm
  • Peso
    8.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    192661014448
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    192661014448

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO CILÍNDRICO MEDIANO ANCHO NU2313EMC3
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good