Motion
NU2336EM
NSK NU2336EM, calibre de 180 mm, 380 mm OD, 126 mm W
Artículo MI #10748120
No. Fabricante NU2336EM
Precio10,610.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK NU2336EM, calibre de 180 mm, 380 mm OD, 126 mm W
Artículo MI #10748120
No. Fabricante NU2336EM
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
Precio10,610.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Ancho del anillo interior
    126 mm
  • Ancho del anillo exterior
    126 mm
  • Exterior Diámetro  
    380 mm
  • En general Ancho  
    380 mm
  • Peso
    162.48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176728235
  • RPM máximas (grasa)
    1300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    1700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    23
  • UPC_NO
    029176728235

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2336EM NSK NU2336EM, DIÁMETRO INTERIOR DE 180 MM,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"