Motion
NU326BMRCG185P6AU31

NSK CORP, BEARING DIV
NU326BMRCG185P6AU31

NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 130 mm Dia Bore, 280 mm OD, 1 Row, 58 mm W, 760000 N Dynamic/735000 N Static Load
Artículo MI #10748129
No. Fabricante NU326BMRCG185P6AU31
Precio6,139.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
NU326BMRCG185P6AU31

NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 130 mm Dia Bore, 280 mm OD, 1 Row, 58 mm W, 760000 N Dynamic/735000 N Static Load
Artículo MI #10748129
No. Fabricante NU326BMRCG185P6AU31
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
Precio6,139.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    280 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    192661093382
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    192661093382

Descripción general

Descripción del fabricante
NU326BMRCG185P6AU31 CILÍNDRICO MEDIO R
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"