Motion
2TE81
Zócalo Impact - Tamaño de socket E8 , Variador de 3/8 pulg., Torx, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #10752919
No. Fabricante 2TE81
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket E8 , Variador de 3/8 pulg., Torx, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #10752919
No. Fabricante 2TE81
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la abertura
    E-8
  • Longitud total
    33 mm
  • Tamaño del enchufe
    E8

Detalles

  • Acabado de color
    Negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    843854013532
  • Material
    S2 Acero modificado
  • Puntos de conexión
    Torx
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    843854013532

Descripción general

Descripción del fabricante
TOMA DE IMPACTO DR TORX E-8 DE 2TE81 3/8 M2
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • Esquinas redondeadas en la abertura hexagonal y cuadrada para aliviar la tensión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good