Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja724
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante724
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación15:1
- Peso75.1 lb, 34.06 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW07866
- Tipo de montajeMontaje en brida
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Adecuado para entornos de lavadoSí