Motion
SSHQC713-10KT-B4-HS1-P16

BOSTON GEAR
SSHQC713-10KT-B4-HS1-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, estructura de 42CZ
Artículo MI #10776946
No. Fabricante SSHQC713-10KT-B4-HS1-P16
Precio3,244.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHQC713-10KT-B4-HS1-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, estructura de 42CZ
Artículo MI #10776946
No. Fabricante SSHQC713-10KT-B4-HS1-P16
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
Precio3,244.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    713
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    42CZ
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    18.10 lb, 8.21 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P16
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    D04147
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HQC700
  • Kit de base estándar
    Kit B4
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
889208969193 REDUCTOR DE VELOCIDAD