Motion
41160/1

SUPER LUBE
41160/1

Grasa sintética multiusos Super Lube® (NLGI 1) con depósito de 14.1 oz. (400 gramos) y Syncolon®
Artículo MI #10777787
No. Fabricante 41160/1
Precio23.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUPER LUBE
41160/1

Grasa sintética multiusos Super Lube® (NLGI 1) con depósito de 14.1 oz. (400 gramos) y Syncolon®
Artículo MI #10777787
No. Fabricante 41160/1
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
Precio23.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    400 g
  • Peso neto
    1.049 lb
  • Grado NLGI
    1
  • Altura total
    3.8100 pulg.
  • Longitud total
    12.75 pulg.
  • Ancho general
    8.75 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    0.89 @ 60°F
  • Contenido de VOC
    Menos del Than1 %
  • Peso
    1.049 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Syncolon® (PTFE)
  • Contenido de alcohol
    Ninguna
  • Contenido de amoniaco
    Ninguna
  • Aplicación
    • Grasa para rodamientos de motores eléctricos • Equipos de procesamiento de alimentos • Grasa para rodamientos y ensamblaje de calibradores • Rodamientos de ruedas • Recubrimiento, antifricción, pelota, Rodillo • Cojinetes • Levas, diapositivas, válvulas, transportadores, cadenas • Lubricación de juntas tóricas • Bujes, ejes, chasis, amortiguadores, muelles • Reguladores y orugas de asiento • Quinta rueda • Lubricante de piezas • Cabrestantes, poleas, chasquidos • Cojinetes de remolques y compañeros • Aplicaciones dieléctricas, protector de batería • Campers, remolques, bicicletas, pistolas, equipo de pesca, motocicletas, equipo de caza • Equipo de pesas y fitness • Enlaces, bisagras y cerraduras • Cortacéspedes, puertas de garaje, sopladores de nieve, Máquinas de coser • Grifos y bombas para piscinas • Equipos para jardín y granja • Cojinetes de generadores • Motores de ventiladores eléctricos • Cojinetes de ventiladores de sopladores
  • Material base
    PAO
  • Tipo de base
    Aceite
  • Cepillo incluido
    No
  • Certificación
    NSF, Kosher
  • Color
    Translúcido
  • Composición
    Propiedad exclusiva
  • Tipo de contenedor
    recipiente
  • País de origen
    EE. UU.
  • Punto de caída
    Más de 550 °F
  • ECCN
    NLR
  • Punto de inflamación
    Más de 428 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Sílice ahumada
  • Código de armonización
    340399
  • Uso en interiores y exteriores
    Sí
  • Tipo de lubricante
    Lubricante multiusos
  • Plazo de entrega del fabricante
    10 días laborables
  • Número de Upc del fabricante
    082353411610
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura máxima
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -45 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Olor
    Leve
  • Tipo de aceite
    PAO
  • Cantidad del paquete
    12
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Hoja de datos del producto
  • Línea de productos
    Superlubricante®
  • Método de extracción
    Bebidas espirituosas minerales
  • Aroma
    Leve
  • Sin disolventes
    Sí
  • UPC_NO
    082353411610
  • Viscosidad
    Viscosidad (aceite base) = cSt @ 100°C: (ASTM D445) 8 y cSt @ 40° C: (ASTM D445) 69
  • Resistencia al agua
    Sí
  • Lavado con agua
    Menos del 1 %
  • Penetración trabajada
    60 recorridos accionados por penetración (ASTM D217) 310 – 340 mm/10
  • Temperatura de trabajo
    -45°F a 450°F

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA SINTÉTICA 41160/1 SUPER LUBE
  • Dieléctrico
  • Apto para alimentos y limpio
  • No gotea, funciona ni se evapora
  • Impermeable al agua salada, seguro en agua potable
  • Durabilidad
  • Evita el óxido y la corrosión al tiempo que reduce la fricción
  • Amplio rango de temperatura
  • Compatible con la mayoría de las demás grasas
  • Excelente resistencia al agua y propiedades inhibidoras del óxido
  • Dura más que las grasas convencionales de 3 a 4 veces
  • NSF registrado (H1)
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Biodegradable
  • Aprobado por NLGI GC-LB solo para grado 2
  • Certificación Kosher

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"