Motion
22213EAE4C4
Rodamiento de rodillos esféricos - 65 mm D.I., 120 mm D.E., 31 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #10782796
No. Fabricante 22213EAE4C4
Precio387.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos esféricos - 65 mm D.I., 120 mm D.E., 31 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #10782796
No. Fabricante 22213EAE4C4
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
Su precio$387.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    49682.789 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176669606
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    517067 lbf
  • UPC_NO
    029176669606

Descripción general

Descripción del fabricante
22213EAE4C4 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS