Motion
22214EAE4CG170

NSK CORP, BEARING DIV
22214EAE4CG170

Cojinete de rodillos esférico - 70 mm D.I., 125 mm D.E., 31 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #10782799
No. Fabricante 22214EAE4CG170
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
22214EAE4CG170

Cojinete de rodillos esférico - 70 mm D.I., 125 mm D.E., 31 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #10782799
No. Fabricante 22214EAE4CG170
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176716669
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    029176716669

Descripción general

Descripción del fabricante
22214EAE4CG170 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good