Motion
2306MC2
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 30 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Abierto, C2
Artículo MI #10818940
No. Fabricante 2306MC2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 30 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Abierto, C2
Artículo MI #10818940
No. Fabricante 2306MC2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    27 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    BOLA AUTOALINEABLE SERIE 2306MC2 2300
  • Autorización interna
    C2
  • Descripción larga
    2306MC2 Cojinete: orificio recto de 30 mm, cierre abierto, 72 mm OD, 27 mm de ancho; diseñado para aplicaciones industriales medianas.
  • Número de catálogo del fabricante
    2306MC2
  • Número de Upc del fabricante
    747023169252
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    747023169252

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA AUTOALINEABLE SERIE 2306MC2 2300
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good